※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチヤナギ
イチヤナギの ナット
イチヤナギの ゆるみ止めナット
スカートナット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(160個)
注文コード
42873336
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.5
寸法H(mm)
11
山数
5
質量(g)
10.8
寸法d(mm)
10.3
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
20
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
約16.2
寸法h(mm)
(最小)6.8
ねじ山種類
メートル並目