※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4 スカートナット(鉄/クロメート)(小箱) イチヤナギ 42873381 M4 スカートナット(鉄/クロメート)(小箱) イチヤナギ 42873381

スカートナット(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 42873381 品番 M4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

座面の付いた単体構造のナット。座面側ネジの一部をカットしてスカート加工を施している。
軸に対し直角にかかる外力から発生する「ゆるみ」防止。
軸方向にかかる振動外力かや急速繰り返し停止から発生する「ゆるみ」防止。
軸に対し、横にかかる外力でボルトが傾くことにとり発生する「ゆるみ」防止。
非回転による「ゆるみ」防止。
何回、着脱使用しても、持続する「ゆるみ」防止。

ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 寸法H(mm)5 質量(g)1.33 寸法d(mm)4.2 材質 山数5 ねじの種類ナット 寸法D(mm)8 表面処理クロメート 寸法B(mm)7 寸法C(mm)約8 寸法h(mm)(最小)2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1845:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする