※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
双和製作所
双和製作所の ナット
双和製作所の ゆるみ止めナット
ステイブルナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42873451
品番
M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
寸法H(mm)
4.6
寸法S(mm)
8
寸法h(mm)
3.8
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。