※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
双和製作所
双和製作所の ナット
双和製作所の ゆるみ止めナット
ステイブルナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42873485
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
寸法H(mm)
8.3
寸法S(mm)
17
寸法h(mm)
7.1
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。