※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
双和製作所
双和製作所の ナット
双和製作所の ゆるみ止めナット
ステイブルナット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42873512
品番
M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
寸法H(mm)
3.8
寸法S(mm)
7
寸法h(mm)
3
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート