※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
双和製作所
双和製作所の ナット
双和製作所の ゆるみ止めナット
ステイブルナット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
42873652
品番
M14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
ねじピッチ
2
寸法H(mm)
12.5
寸法S(mm)
22
寸法h(mm)
10.8
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ