※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
双和製作所
双和製作所の ナット
双和製作所の 袋ナット
ステイブル袋ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42873792
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
10
寸法h1(mm)
(MAX)8/(MIN)6.2
寸法h2(mm)
4.2
寸法H1(mm)
10.5