※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
双和製作所
双和製作所の ナット
双和製作所の 袋ナット
ステイブル袋ナット(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(450個)
注文コード
42873826
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
亜鉛黒
寸法B(mm)
13
寸法h1(mm)
(MAX)10.8/(MIN)8.6
寸法h2(mm)
6.1
寸法H1(mm)
13