※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6 スプリングナット(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42873871 M6 スプリングナット(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42873871

スプリングナット(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(800個) 注文コード 42873871 品番 M6
販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ナットにスプリングワッシャーをカシめて一体化した物です。
スプリングワッシャーの弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。
スプリングワッシャーの組み忘れ、落とし込みがありません。
オールメタルなので耐熱性に優れています。

ねじの呼びM6 材質 ねじピッチ1 寸法H(mm)5 寸法d(mm)7.75 全高(mm)(最小)7.7/(最大)9.0 ねじの種類ナット 寸法S(mm)10 寸法D(mm)(最大)12.2 表面処理3価ブラック 寸法e(mm)(最小)11.1 寸法m1(mm)2.1 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3207:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする