※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8 スプリングナット(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42873887 M8 スプリングナット(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42873887

スプリングナット(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300個) 注文コード 42873887 品番 M8
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ナットにスプリングワッシャーをカシめて一体化した物です。
スプリングワッシャーの弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。
スプリングワッシャーの組み忘れ、落とし込みがありません。
オールメタルなので耐熱性に優れています。

ねじの呼びM8 材質 ねじピッチ1.25 寸法H(mm)6.5 寸法d(mm)9.45 全高(mm)(最小)9.7/(最大)11.3 ねじの種類ナット 寸法S(mm)13 寸法D(mm)(最大)15.6 表面処理3価ブラック 寸法e(mm)(最小)15 寸法m1(mm)2.5 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3207:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする