※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4 スプリングナット(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42874027 M4 スプリングナット(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42874027

スプリングナット(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000個) 注文コード 42874027 品番 M4
販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ナットにスプリングワッシャーをカシめて一体化した物です。
スプリングワッシャーの弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。
スプリングワッシャーの組み忘れ、落とし込みがありません。
オールメタルなので耐熱性に優れています。

ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 寸法H(mm)3.2 寸法d(mm)5.25 全高(mm)(最小)5.2/(最大)6.3 材質 ねじの種類ナット 寸法S(mm)7 寸法D(mm)(最大)8.8 表面処理クロメート 寸法e(mm)(最小)7.7 寸法m1(mm)1.6 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3824:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする