岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
OKコート超硬ソリッドエンドミル(4枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42874948
品番
SED4A 30
参考基準価格(税別)
¥134,600
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
材質
超硬コーティング
刃長
55
刃数
4
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
30
呼び
SED4A300
タイプ
多刃エンドミル
勾配角
0
表面処理
OKコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0