※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オー・ピー・ジ
オー・ピー・ジの ナット
オー・ピー・ジの フランジナット
ソルーン(SOLN) 径大(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
42875061
品番
M8×13×18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
8.8
寸法t(mm)
1.4
寸法F(mm)
13
寸法D(Φmm)
18
表面処理
3価ホワイト
寸法h1(mm)
6.5
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。