※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12×19×25.5 ソルーン(SOLN)(鉄/クロメート)(小箱) オー・ピー・ジ 42875122 M12×19×25.5 ソルーン(SOLN)(鉄/クロメート)(小箱) オー・ピー・ジ 42875122

ソルーン(SOLN)(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 42875122 品番 M12×19×25.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

ギザ加工(セレイト処理)を施したナットに、両面ギザ加工の皿バネワッシャーをカシめて一体化した物です。
一度の締付けで3つのゆるみ止め効果が発生します。
ワッシャーの弾性効果によるゆるみ止め効果。
ナット座面とワッシャー接面のお互いのセレイトの噛合いによるゆるみ止め効果。
ワッシャーのセレイトと接地面でのゆるみ止め効果。
オールメタルなので耐熱性に優れています。

ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1.75 寸法H(mm)13.2 形状Sタイプ(セレート付) 寸法t(mm)2.3 寸法F(mm)19 寸法D(Φmm)25.5 表面処理クロメート 寸法h(mm)10 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
711:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする