※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
巴工業
巴工業の ナット
巴工業の ゆるみ止めナット
ナイロンナット 1種 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(90個)
注文コード
42875296
品番
M14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
16
寸法S(mm)
22
材質
鉄
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル細目