※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8 ナイロンナット 1種(チタン)(小箱) 巴工業 42875357 M8 ナイロンナット 1種(チタン)(小箱) 巴工業 42875357

ナイロンナット 1種(チタン)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 42875357 品番 M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800
ねじの呼びM8 ねじピッチ1.25 寸法m(mm)9.8 寸法S(mm)13 材質チタン 規格1種 ねじの種類ナット ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1524:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする