※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
巴工業
巴工業の ナット
巴工業の ゆるみ止めナット
ナイロンナット 1種(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3000個)
注文コード
42875375
品番
M3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
寸法m(mm)
4.3
寸法S(mm)
5.5
材質
黄銅
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目