M12 ナイロンナット 1種(鉄/亜鉛黒)(小箱) 巴工業 42875612

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12 ナイロンナット 1種(鉄/亜鉛黒)(小箱) 巴工業 42875612
M12 ナイロンナット 1種(鉄/亜鉛黒)(小箱) 巴工業 42875612

ナイロンナット 1種(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(150個)
ねじの呼びM12
ねじピッチ1.75
内容量1箱(150個)注文コード42875612品番M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ナットを締め付ける際ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。
繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。
ナイロンのため、ボルトを傷つけません。
-40℃~120℃までで使用できます。
ナイロンの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。ナイロンの材質は66ナイロンです。

ねじの呼びM12ねじピッチ1.75寸法m(mm)14.4寸法S(mm)19材質規格1種ねじの種類ナット表面処理亜鉛黒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3828:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする