巴工業
巴工業の ナット
巴工業の ゆるみ止めナット
ナイロンナット 2種(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42875716
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
10
寸法S(mm)
17
材質
鉄
規格
2種
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目