※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
巴工業
巴工業の ナット
巴工業の ゆるみ止めナット
ナイロンナット 3種(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
42875874
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじピッチ
1
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
10
表面処理
3価ホワイト
寸法m(mm)
5
ねじの呼び
M6
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。