※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ロックファスナー
ロックファスナーの ナット
ロックファスナーの ゆるみ止めナット
ナイロンナット ユニファイ(UNC)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3000個)
注文コード
42875883
品番
NO.4-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681,780
販売価格(税別)
¥
619,800
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法H(mm)
(MAX)3.88/(MIN)3.38
山数
40
ねじの種類
ナット
寸法B(mm)
(MAX)6.37/(MIN)6.18
寸法C(mm)
(MAX)7.36/(MIN)6.61
寸法l(mm)
(MAX)2.43/(MIN)1.68
ねじの呼び
No.4
ねじ山種類
UNC