※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M20 ハードロックナット H-1 リム付(鉄/ドブ)(小箱) ハードロック工業 42875944 M20 ハードロックナット H-1 リム付(鉄/ドブ)(小箱) ハードロック工業 42875944

ハードロックナット H-1 リム付(鉄/ドブ)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(60個) 注文コード42875944 品番M20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM20 材質 ねじピッチ2.5 寸法m(mm)16 タイプH-1・リム付 寸法L(mm)約25.5 ねじの種類ナット 寸法S(mm)30 寸法D(mm)約34.8 表面処理ドブ 寸法e(mm)約34.6 寸法h(mm)約11 寸法m1(mm)14.5 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3132:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする