※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハードロック工業
ハードロック工業の ナット
ハードロック工業の ゆるみ止めナット
ハードロックナット(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(84個)
注文コード
42876014
品番
M18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
ねじピッチ
2.5
寸法H(mm)
15
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
約31.2
材質
鉄
質量(g)
80
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
2.5
表面処理
ドブ
寸法l(mm)
25.5
寸法H1(mm)
15
寸法h(mm)
約10.5