※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHI
KHIの ナット
KHIの ゆるみ止めナット
ハイパーロードナット(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
42876041
品番
M10(H15.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
S45C(H)
ねじピッチ
1.5
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目