※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHI
KHIの ナット
KHIの ゆるみ止めナット
ハイパーロードナット(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M12
注文コード
42876057
品番
M12(H17.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
S45C(H)
ねじピッチ
1.75
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目