※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHI
KHIの ナット
KHIの ゆるみ止めナット
ハイパーロードナット(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42876066
品番
M16(H21.5)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
S45C(H)
ねじピッチ
2
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目