※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHI
KHIの ナット
KHIの ゆるみ止めナット
ハイパーロードナット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42876084
品番
M8(H12)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.25
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目