※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHI
KHIの ナット
KHIの ゆるみ止めナット
ハイパーロードナット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
ねじの呼び
M10
注文コード
42876093
品番
M10(H15.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.5
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目