※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
フィットナット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42876215
品番
FM3
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質
鉄
ねじピッチ
0.5
寸法A(mm)
8
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
1
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
3.8
寸法C(mm)
0.8