※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
フィットナット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42876242
品番
FM6
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法A(mm)
15
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
2.8
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
7.5
寸法C(mm)
1.6