大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フニロンナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42876276
品番
M8
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
(最大)10.1/(最小)9.5
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
(最大)17.0/(最小)16.6
表面処理
3価ホワイト
寸法s(mm)
(最大)13/(最小)12.75
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。