冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
フランジ 付Uナット 細目(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
42876337
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
8.8
寸法S(mm)
14
寸法b(mm)
-
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
寸法h(mm)
10
寸法c(mm)
1.7
寸法db(mm)
-
寸法dc(Φmm)
19
ねじ山種類
メートル細目