冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
フランジ 付Uナット 細目(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42876346
品番
M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
11.2
寸法S(mm)
17
寸法b(mm)
-
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
寸法h(mm)
12.5
寸法c(mm)
1.4
寸法db(mm)
-
寸法dc(Φmm)
24
ねじ山種類
メートル細目