冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
フランジ 付Uナット(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
42876364
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法m(mm)
6
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
10
表面処理
生地
寸法h(mm)
6.9
寸法dc(Φmm)
13
ねじ山種類
メートル並目