※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
双和製作所
双和製作所の ナット
双和製作所の ゆるみ止めナット
フランジステイブルナット 平径大(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
注文コード
42876391
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.225
寸法L(mm)
7.5
寸法H(mm)
8.5
寸法t(mm)
(MIN)1.5
ねじの種類
ナット
寸法D(Φmm)
17
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
16.2
ねじの呼び
M8