※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
巴工業
巴工業の ナット
巴工業の ゆるみ止めナット
フランジナイロンナット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42876443
品番
M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
寸法H(mm)
5.5
寸法L(mm)
(最小)3
寸法t(mm)
(最小)0.8
材質
鉄
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
(最大)9.3
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
約8
ねじ山種類
メートル並目