※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
巴工業
巴工業の ナット
巴工業の ゆるみ止めナット
フランジナイロンナット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42876452
品番
M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
寸法H(mm)
6.5
寸法L(mm)
(最小)3.5
寸法t(mm)
(最小)1.3
材質
鉄
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
(最大)10.8
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
約8.9
ねじ山種類
メートル並目