※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
巴工業
巴工業の ナット
巴工業の ゆるみ止めナット
フランジナイロンナット(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(700個)
注文コード
42876513
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
8
寸法L(mm)
(最小)4.85
寸法t(mm)
(最小)1.45
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
(最大)12.8
表面処理
生地
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
約11
ねじ山種類
メートル並目