大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット セレート付 ツバ大(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42876626
品番
M10
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法S(mm)
17
二面幅(mm)
17
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.12MB)