大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット セレート付 ツバ大(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
42876662
品番
M8
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
8
寸法S(mm)
13
二面幅(mm)
13
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法θ°
-
寸法m1(mm)
-
寸法dc(mm)
17.5
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.12MB)