※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット セレート付 ツバ大(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1800個)
注文コード
42876723
品番
M4
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
鉄
ねじピッチ
0.7
寸法m(mm)
5
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
8
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
9.2
寸法C(mm)
(最小)1.1
寸法θ°
30
寸法m1(mm)
(最小)3.3
寸法dc(mm)
11
ねじ山種類
メートル並目