※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット セレート付 ツバ大(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
42876732
品番
M8
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
8
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
13
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法θ°
-
寸法m1(mm)
-
寸法dc(mm)
17.5
ねじ山種類
メートル並目