岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
OKタフコート超硬エンド刃付リーマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
2.95
全長L(mm)
60
注文コード
42876759
品番
CERFM 2.95
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・全長L
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
2.95
材質
超硬
刃長l1(mm)
20
全長L(mm)
60
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
OKタフコート
刃形
スパイラル
刃数
4
柄径(Φmm)
d:3
首下長l2(mm)
35
内径d1(Φmm)
1
食付長さ(mm)
a:0.2