※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット セレート付 左ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
42876775
品番
M3
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質
鉄
ねじピッチ
0.5
寸法m(mm)
3.7
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
5.5
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
6.3
寸法C(mm)
(最小)1
寸法θ°
15
寸法m1(mm)
(最小)2.4
寸法dc(mm)
8
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。