※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット セレート付 左ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42876811
品番
M8
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
7.5
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
12
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
13.8
寸法C(mm)
(最小)1.5
寸法θ°
30
寸法m1(mm)
(最小)5
寸法dc(mm)
17
ねじ山種類
メートル並目