※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット セレート付 細目(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42876836
品番
M10
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
9
色
黒
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
14
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
16.2
寸法C(mm)
(最小)1.8
寸法θ°
30
寸法m1(mm)
(最小)6
寸法dc(mm)
19