※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8 フランジナット セレート付 細目(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42876872 M8 フランジナット セレート付 細目(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42876872

フランジナット セレート付 細目(鉄/クロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 42876872 品番 M8
販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
ねじの呼びM8 材質 ねじピッチ1 寸法m(mm)7.5 ねじの種類ナット 寸法S(mm)12 表面処理クロメート 寸法e(mm)13.8 寸法C(mm)(最小)1.5 寸法θ°30 寸法m1(mm)(最小)5 寸法dc(mm)17 ねじ山種類メートル細目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:138

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42876897
2015-11-07
用途:
自動車整備作業に使用

購入個数のバリエーションを増やして頂けるとうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3123:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする