※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット セレート付 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42876906
品番
M8
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法m(mm)
7.5
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
12
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
13.8
寸法C(mm)
(最小)1.5
寸法θ°
30
寸法m1(mm)
(最小)5
寸法dc(mm)
17
ねじ山種類
メートル細目