大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット セレート付 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
42876915
品番
M12
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
11
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
17
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
19.6
寸法C(mm)
(最小)1.8
寸法θ°
30
寸法m1(mm)
(最小)7
寸法dc(mm)
24
ねじ山種類
メートル細目