※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5 フランジナット セレート付(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42877283 M5 フランジナット セレート付(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42877283

フランジナット セレート付(鉄/クロメート)(小箱)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 42877283 品番 M5
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。
座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。
ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。
一体物なので、脱落の危険性がありません。
キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。

ねじの呼びM5 材質 ねじピッチ0.8 寸法m(mm)5.5 ねじの種類ナット 寸法S(mm)8 表面処理六価クロメート 寸法e(mm)9.2 寸法C(mm)(最小)1.1 寸法θ°(最小)15 寸法m1(mm)(最小)3.3 寸法dc(mm)12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42877335
2023-04-04
用途:
金具の締め付け

有色クロメートであること以外は全く問題なし。使用箇所が限られてしまうが、そこさえ気を付ければ。

対象商品:
42877265
2019-03-16
用途:
アミューズゲーム機の組み立て
株式会社プロテック 様

安価でも特に問題なく使えますし 購入しやすい商品です

対象商品:
42877301
2017-03-24
用途:
自動車用ナットとして

今回大量に要ったので購入しました。数量が多い分単価も安くなっていたので、良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
42877317
2017-01-20
用途:
フリーアングルの組立時
有限会社第一水熱 様

単価の高いボルトナットと変わらないし、お安いから使用して居ます、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1594:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする